Beli Baterai Termometer Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (55)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  2. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  3. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  5. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  6. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  7. monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x99x23
    • Temperature Range (°C): -9.9 to 50
    • Humidity Range (% RH): 10 to 95
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Applications: For temperature control in the workplace
    • Installation Method: For two uses
    • Temperature display method: Digital
  8. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    BARU
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  9. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  10. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. Insize Metric Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Insize Metric Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Metrik Digital- Resolusi: 0.01mm- Tombol: on/off, nol, hold- Pengukuran absolut dan bertahap - Mati otomatis, gerakkan unit digital untuk menghidupkan jangka- Baterai CR2032- Output data- Sesuai dengan standar DIN862- Terbuat dari stainless steel- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
  12. HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modes
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 10 to 99
    • Temperature Range (°C): -50 to +70
    • Dimensions (mm): 93x21x101
    • Material: ABS
    • Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
  13. Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp539.900

    Senator Polycal Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    For taking outside, inside, step and depth measurements. Measurement conversion in inches, millimetres and fractions. Uses one CR2032 3V battery. Conforms to EN 61000-6-3: 2007 and EN 61000-6-1:2007. Measuring range: 0-150mm/0-6in Resolution: 0.01mm/0.0005in Accuracy: ±0.02mm/±0.008in Battery Replacement: Edison Lithium Coin Battery CR2032
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial Metric
    • Accuracy: ±0.02mm
    • Measurement Range: 0 - 150mmmm 0 - 6inch mm
    • Resolution: 0.01mm
    • Standards Met: EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3: 2007
    • Part Number: SEN3311700K
  14. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
  15. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  16. TFA Digital Thermometer
    Mulai

    Rp829.900

    TFA Digital Thermometer
    Deskripsi:
    - As Window Thermometer for Outdoor temperature (-20…+50˚C), - As indoor thermometer universal use for measuring room temperature (0…+40˚C), - Max and Min Values with auto reset, - Weather Resistant, - Adhesive and battery LR44 1.5V.
  17. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  18. TFA Digital Thermo-Hygrometer
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TFA Digital Thermo-Hygrometer
    Deskripsi:
    - With max-min-function, - Large Display, - Reversible degrees C/degrees F, - For hanging or standing, - Battery 1.5V AA enclosed, - T In : -10.+60degrees C (+14.6140degrees F), - H In : 10..99%.
    atribut:
    • Battery: 1 x AAA 1.5 V
    • Material: Plastic
  19. Extech Thermocouple Digital Thermometer
    Mulai

    Rp11.999.900

    Extech Thermocouple Digital Thermometer
    Deskripsi:
    - Records data on an SD card in Excel format- Offset adjustment used for zero function to make relative measurements.- Records readings with real date and time stamp.- Min/Max, Data Hold, Auto Power Off.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.4% +1.8°F/1°C (Types J, K, E, T, Pt100) ±0.5% +2°F/1°C (Types R, S)
    • Thermocouple: K,E,J,R,S,T
    • Temperature Range (°C): -200 to 850
    • Dimensions (mm): 182x73x4735
    • Memory Capacity : 20M data records using a 2G SD card
    • Power: 6 x AA (1.5V) batteries
    • Resolution (°): 0.1/1
  20. Wipro Sketmate Digital
    Mulai

    Rp309.900

    Wipro Sketmate Digital
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
    • Material: Stainless Steel
    • System Conversion: Metric/Inch
    • Measuring Range (mm) : 150
Daftar Harga Baterai Termometer Digital Terbaru April 2026
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp689.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp809.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900
TRUSCO Digital Thermometer & HygrometerRp439.900
monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp219.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp589.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp519.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)